Proto J2617pw | Cờ lê kéo đầu hộp 12 điểm đen 1-1/16 Inch | 22dj60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê kéo đầu hộp PROTO J2617PW 12 điểm màu đen 1-1 / 16 inch | AF7NXA 22DJ60

PROTO Cờ lê kéo đầu hộp J2617PW 12 điểm màu đen 1-1/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7NXA phần: J2617PWTham chiếu chéo: 22DJ60
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
€84.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kéo đầu hộp
Kết thúcOxit đen
Kích cỡ đầu1-1 / 16 "
Vật chấtThép giả
Số điểm12
Bù đắp60 Degrees
Chiều dài tổng thể10 9 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1-1 / 16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662679113292

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8204110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Cờ lê kéo đầu hộp PROTO J2618PW 12 điểm đen 1-1 / 8 inch | AF7NXB 22DJ61 J2618PW10 11 / 16 "1.125 "€89.62
Cờ lê kéo đầu hộp PROTO J2620PW 12 điểm đen 1-1 / 4 inch | AF7NXD 22DJ63 J2620PW10 11 / 16 "1.25 "€99.88
Cờ lê kéo đầu hộp PROTO J2621PW 12 điểm đen 1-5 / 16 inch | AF7NXE 22DJ64 J2621PW10 13 / 16 "1 5 / 16 "€100.25
PROTO J2623PW Cờ lê kéo đầu hộp 12 điểm màu đen 1-7 / 16 inch | AF7NXG 22DJ66 J2623PW10 13 / 16 "1.437 "€110.83
Cờ lê kéo đầu hộp PROTO J2624PW 12 điểm màu đen 1-1 / 2 inch | AF7NXH 22DJ67 J2624PW10 15 / 16 "1.5 "€125.30
Cờ lê kéo cuối hộp PROTO J2627PW 12 điểm đen 1-11/16 Inch | AF7NXK 22DJ69 J2627PW13 9 / 32 "1-11 / 16 "€140.31
Cờ lê kéo đầu hộp PROTO J2628PW 12 điểm đen 1-3 / 4 inch | AF7NXL 22DJ70 J2628PW13 9 / 32 "1.75mm€164.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Cờ lê kéo đầu hộp J2617PW 12 điểm màu đen 1-1/16 inch
€84.05 /đơn vị