Proto J2576 | Thanh ổ cắm Ổ đĩa 3/4 inch Chiều dài 9 inch Hoàn toàn Ba Lan | 19c387 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J2576 Thanh ổ cắm 3/4 inch Ổ đĩa 9 inch Chiều dài đầy đủ bằng tiếng Ba Lan | AA8LQV 19C387

PROTO Thanh ổ cắm J2576 Ổ đĩa 3/4 inch Chiều dài 9 inch Full Ba Lan

Trong kho
Khoản mục: AA8LQV Kiểu: J2576Tham chiếu chéo: 19C387
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
€5.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh ổ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Số lượng các mảnh5
Chiều dài tổng thể9"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaKết thúcMụcSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểGiá cả
Thanh ổ cắm PROTO J2586 Thép chiều dài 13 inch | AA6GYY 13X820 J25861/4, 3/8, 1/2 và 3/4 "THÉPThanh ổ cắm113 "€1.97
PROTO J2588 Socket Bar 1/4 Inch Drive 11 inch Chiều dài Full Polish | AA8LQM 19C378 J25881 / 4 "Tiếng Ba Lan đầy đủThanh ổ cắm111 "€1.60
Thanh Ổ Cắm PROTO J2577 Với 8 Kẹp | AD2LAJ 3R633 J25773 / 4 "-Thanh ổ cắm817 "€7.15
PROTO 2584 Thanh ổ cắm 6-1 / 4 In | AD2LAK 3R634 2584--Thanh ổ cắm16.25 "€1.59
Thanh ổ cắm PROTO J2587 17 In | AD2LAL 3R637 J2587--Thanh ổ cắm117 "€2.17
PROTO 2585 Đường ray ổ cắm 9 inch | AH9KDE 3R635 2585--Đường ray ổ cắm19"€1.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Thanh ổ cắm J2576 Ổ đĩa 3/4 inch Chiều dài 9 inch Full Ba Lan
€5.25 /đơn vị