Proto J2372 | Kính thiên văn gương | 3r561 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kính thiên văn gương PROTO J2372 | AD2LAB 3R561

PROTO Kính thiên văn gương J2372

Trong kho
Khoản mục: AD2LAB Kiểu: J2372Tham chiếu chéo: 3R561
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
€21.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMirror kiểm tra
Loại xử lýVinyl
Chiều dài10 "thành 14"
Kích thước gương (In.)2-1/4
Hình dạngThông tư
Loại xoayTất cả các khớp bóng góc
KiểuKính thiên văn
UPC993279180316

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7009921000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dàiHình dạngKiểuGiá cả
Gương kiểm tra hình bầu dục PROTO J2371 | AD2LAA 3R560 J2371Mirror kiểm tra8.75 "OvalChiều dài cố định€13.98
PROTO J2373 Gương kiểm tra kính thiên văn hình chữ nhật, trục thép, tay cầm bằng nhựa vinyl | AD2LAC 3R562 J2373Mirror kiểm tra11 1/4 "đến 15 1/2"RectangularKính thiên văn€20.83
Gương kiểm tra PROTO J2374XL, Ống lồng, 1 miếng, Kích thước gương 1-1/4, Tròn, Thép | CT8EQF 49XH67 J2374XLMirror kiểm tra---€38.42
Gương kiểm tra PROTO J2383XL, Ống lồng, 1 miếng, Kích thước gương 1-1/4, Tròn, Thép, 27-1/4 | CT8EQG 49XH77 J2383XLMirror kiểm tra---€22.17
Gương kiểm tra PROTO J2372XL, Ống lồng, 1 miếng, Kích thước gương 2-1/4, Tròn, Thép, 36-3/8 | CT8EQH 49XH63 J2372XLMirror kiểm tra---€38.72
Gương kiểm tra PROTO J2373XL, Kính thiên văn, 1 miếng, Kích thước gương 2-9/16 x 3-3/4, Hình chữ nhật | CT8EQJ 49XH65 J2373XLMirror kiểm tra---€64.29
Gương kiểm tra PROTO J2382XL, Ống lồng, 1 miếng, Kích thước gương 3-1/4, Tròn, Thép, 29-1/2 | CT8EQK 49XH75 J2382XLMirror kiểm tra---€48.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Kính thiên văn gương J2372
€21.05 /đơn vị