Proto J220g | Kìm mũi kim 6-5/8 1-7/8 Hàm | 3r203 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm bấm kim PROTO J220G 6-5 / 8 1-7 / 8 Hàm | AD2KTJ 3R203

PROTO Kìm mũi kim J220G 6-5/8 1-7/8 Hàm

Trong kho
Khoản mục: AD2KTJ phần: J220GTham chiếu chéo: 3R203
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
€38.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi kim
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý Màuđỏ
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1.875 "
Loại hàmMịn
Hàm rộng11 / 16 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1.25 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể6.625 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng3 / 8 "
UPC662679030339
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng mũi (thẳng)
  • Máy cắt bên (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMẹo rộngNăng lực cắt / Vật liệuHàm dàiLoại hàmHàm rộngTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểMùa xuân trở vềGiá cả
Kìm bấm kim PROTO J241G 11-3 / 8 2-9 / 16 Hàm | AA9BHJ 1C040 J241G13 / 32 "Không xác định2 9 / 16 "Mịn23 / 32 "1.875 "11.375 "Không€69.64
Kìm bấm kim PROTO J240G 11-9 / 16 2-13 / 16 Hàm | AA9BHK 1C042 J240G13 / 32 "Không xác định2 13 / 16 "Mịn23 / 32 "1.875 "11 9 / 16 "Không€71.31
Kìm bấm kim PROTO J222G 6-1 / 16 2-1 / 8 Hàm | AD2KTK 3R205 J222G11 / 32 "Không xác định2.125 "Răng cưa11 / 16 "1.25 "6 1 / 16 "Không€33.21
Kìm bấm kim PROTO J223G 6-5 / 32 2-5 / 32 Hàm | AD2KTL 3R207 J223G9 / 32 "Không xác định2.156 "Răng cưa1 / 2 "1.25 "6.156 "Không€42.98
Kìm mũi kim PROTO J226G, Lưỡi cắt cứng cảm ứng, khớp nối chắc chắn | AD2KTN 3R211 J226G3 / 8 "Dây đồng 14 AWG1.875 "Răng cưa11 / 16 "1.375 "6.625 "Không€38.82
Kìm bấm kim PROTO J228G 7-25 / 32 1-9 / 16 Hàm | AD2KTQ 3R215 J228G7 / 16 "Không xác định1 9 / 16 "Răng cưa17 / 32 "2.156 "7 25 / 32 "Không€40.36
Kìm bấm kim PROTO J229-01G 5-9 / 16 1-11 / 16 Hàm | AD2KTR 3R217 J229-01G9 / 32 "Dây đồng 14 AWG1 11 / 16 "Răng cưa1 / 2 "1-9 / 32 "5 9 / 16 "€39.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Kìm mũi kim J220G 6-5/8 1-7/8 Hàm
€38.96 /đơn vị