Proto J191 | Hướng dẫn sử dụng Kìm xoắn dây dài 10 3/8 inch | 3r178 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm vặn dây PROTO J191 10 Hướng dẫn sử dụng chiều dài 3/8 inch | AD2KRT 3R178

PROTO Hướng dẫn sử dụng Kìm vặn dây J191 Chiều dài 10 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD2KRT Kiểu: J191Tham chiếu chéo: 3R178
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
€176.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm xoắn dây an toàn
Kết thúcOxit đen
Xử lý vật liệuThép
Loại hàmCác răng kim cương phẳng hàng đầu
Vật chấtThép
Chiều dài danh nghĩa9"
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể10.375 "
Chiều dài kìm9 Trong.
RotationCW
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước dây0.020 đến 0.060 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại trả lại (Thủ công)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuLoại hàmChiều dài tổng thểRotationKiểuKích thước dâyGiá cả
Kìm xoắn dây an toàn PROTO J192, Thép, Hoàn thiện thủ công, Hoàn thiện oxit đen | AD2KRU 3R179 J192Thép ErgonomicCác răng kim cương phẳng hàng đầu10.375 "CW-0.020 đến 0.060 "€177.42
Kìm vặn dây PROTO J195 | AD2KRX 3R182 J195ThépRăng cưa10.375 "Bên tráiXoay tay trái0.020 đến 0.060 "€177.48
Kìm xoắn dây an toàn tự động PROTO J196, dài 8-3/4 inch | AD8FDE 4JV75 J196ThépCác răng kim cương phẳng hàng đầu8.75 "CW / CCWCó thể đảo ngược0.020 đến 0.041 "€175.98
Kìm dây an toàn có thể đảo ngược PROTO J197, Hàm răng cưa, Thép | AD8FDF 4JV76 J197ThépCác răng kim cương phẳng hàng đầu11 "CW / CCWCó thể đảo ngược0.020 đến 0.060 "€200.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Hướng dẫn sử dụng Kìm vặn dây J191 Chiều dài 10 3/8 inch
€176.90 /đơn vị