Proto J1730 | Cờ lê hộp chặn 9/16 X 5/8in 6-5/8l | 1amp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê hộp cản PROTO J1730 9/16 x 5 / 8in 6-5 / 8l | AA8WYK 1AMP5

PROTO J1730 Cờ lê hộp chướng ngại vật 9/16 x 5/8in 6-5/8l

Trong kho
Khoản mục: AA8WYK Kiểu: J1730Tham chiếu chéo: 1AMP5
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
€44.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết thúc hộp cản trở
Kết thúcSatin
Kích cỡ đầu9 / 16 "x 5 / 8"
Vật chấtThép
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể6.625 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy9/16 x 5/8 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662679060824

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Cờ lê hộp cản PROTO J1725 7/16 x 1/2 5-7 / 16l | AA8WYJ 1AMP4 J17255.757/16 x 1/2 "€37.25
Cờ lê hộp cản PROTO J1731 5/8 x 3 / 4in 6-1 / 2l | AA8WYL 1AMP6 J17317.255/8 x 3/4 "€51.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J1730 Cờ lê hộp chướng ngại vật 9/16 x 5/8in 6-5/8l
€44.82 /đơn vị