Proto J15044 | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1-1/2 inch 2-3/4 Inch 6 Pt | 1ahc4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J15044 Ổ cắm 1-1/2 inch 2-3/4 Inch 6 Pt | AA8VJP 1AHC4

PROTO J15044 Ổ cắm tác động 1-1/2 inch Ổ 2-3/4 inch 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AA8VJP Kiểu: J15044Tham chiếu chéo: 1AHC4
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
€327.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1.5 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể4.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy2.75 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC662679380502

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.52
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J15021 1-1 / 2 Inch Drive 1-5 / 16 Inch 6 Pt | AA2DKV 10E397 J150213.125 "1 5 / 16 "Tiêu chuẩn€172.84
Ổ cắm tác động PROTO J15022L 1-1 / 2 inch Truyền động 1-3 / 8 inch 6 Pt | AA2DKX 10E399 J15022L5.75 "1.375 "Sâu€265.24
Ổ cắm tác động PROTO J15022 1-1 / 2 inch Truyền động 1-3 / 8 inch 6 Pt | AA8VAU 1AFT2 J150223.125 "1.375 "Tiêu chuẩn€176.02
Ổ cắm tác động PROTO J15023 1-1 / 2 Inch Drive 1-7 / 16 Inch 6 Pt | AA8VAV 1AFT3 J150233.125 "1.437 "Tiêu chuẩn€174.79
Ổ cắm tác động PROTO J15024 1-1 / 2 inch Truyền động 1-1 / 2 inch 6 Pt | AA8VAW 1AFT4 J150243.125 "1.5 "Tiêu chuẩn€171.06
Ổ cắm tác động PROTO J15025 1-1 / 2 Inch Drive 1-9 / 16 Inch 6 Pt | AA8VAX 1AFT5 J150253.125 "1-9 / 16 "Tiêu chuẩn€175.15
Ổ cắm tác động PROTO J15026 1-1 / 2 Inch Drive 1-5 / 8 Inch 6 Pt | AA8VAY 1AFT6 J150263.125 "1.625 "Tiêu chuẩn€179.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J15044 Ổ cắm tác động 1-1/2 inch Ổ 2-3/4 inch 6 Pt
€327.81 /đơn vị