Proto J1432g Búa không đánh lửa, dài 12 inch | 3r515 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J1432G Búa không phát tia lửa, Đầu bằng đồng mềm chịu Mar, 2.6 lb | AD2KZJ 3R515

PROTO J1432G Búa không phát tia lửa, Đầu bằng đồng mềm chịu mài mòn, 2.6 lb

Trong kho
Khoản mục: AD2KZJ phần: J1432GTham chiếu chéo: 3R515
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
€153.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa tạ Nonsparking
Đường kính mặt1.75 "
Xử lý MàuĐen đỏ
Thiết kế xử lýTay cầm đệm chống trượt
Xử lý vật liệuSợi thủy tinh
Màu đầuĐen
Trưởng Chiều dài3.5 "
Vật liệu đầuThau
Trọng lượng đầu2-1 / 2 lb.
Trưởng Width1.75 "
Chiều dài tổng thể12 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662679020781

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8205203000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lý tưởng cho kim loại, bê tông và đá nổi bật với đầu đồng thau không từ tính giúp hấp thụ va đập và giảm hư hỏng công việc
  • Tay cầm bằng sợi thủy tinh chắc chắn cho cảm giác thoải mái và cầm nắm tốt hơn
  • Khả năng chống tia lửa khiến nó trở nên lý tưởng để sử dụng gần các vật liệu dễ cháy

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính mặtThiết kế xử lýMàu đầuTrưởng Chiều dàiTrọng lượng đầuTrưởng WidthGiá cả
PROTO J1430G Búa tạ không phát ra tia lửa, Đầu bằng đồng không từ tính, Chiều dài 12 inch | AD2KZE 3R511 J1430G1.5 "ergonomicTự nhiên3.5 "1-1 / 2 lb.1.5 "€92.43
PROTO J1431G Búa tạ không phát ra tia lửa, Đầu bằng đồng, Chiều dài 12 inch | AD2KZG 3R513 J1431G2"ergonomicTự nhiên4.625 "4 lb2"€250.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J1432G Búa không phát tia lửa, Đầu bằng đồng mềm chịu mài mòn, 2.6 lb
€153.85 /đơn vị