Proto J1221mbasd | Cờ lê kết hợp 21mm 11in. Chiều dài tổng thể | 1gg13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê kết hợp PROTO J1221MBASD 21mm 11in. Chiều dài tổng thể | AA9WFA 1GG13

PROTO Cờ lê kết hợp J1221MBASD 21mm 11in. Tổng chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AA9WFA phần: J1221MBASDTham chiếu chéo: 1GG13
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
€46.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết hợp cờ lê
Kết thúcOxit đen
Góc đầu15 Degrees
Vật chấtThép
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể11 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy21mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662679073824

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtSố điểmChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
Cờ lê kết hợp PROTO J1232SPL 1in. 14in. Chiều dài tổng thể | AA8LYW 19C583 J1232SPLTiếng Ba Lan đầy đủThép hợp kim1214 "SAE1"€84.43
Cờ lê kết hợp PROTO J1211SPL 11 / 32in. 5-5 / 8in. Chiều dài tổng thể | AA8LYX 19C584 J1211SPLTiếng Ba Lan đầy đủThép hợp kim125.625 "SAE11 / 32 "€30.08
Cờ lê kết hợp PROTO J1226SPL 13/16 Inch 11-7 / 8in Chiều dài tổng thể | AA8LYY 19C585 J1226SPLTiếng Ba Lan đầy đủThép hợp kim1211.875 "SAE13 / 16 "€55.91
Cờ lê kết hợp PROTO J1206MA 6mm 124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MATiếng Ba Lan đầy đủThép hợp kim12124.6mmmetric6€13.87
Cờ lê kết hợp PROTO J1228SPL 7 / 8in. 12-1 / 2in. Chiều dài tổng thể | AA8LZC 19C589 J1228SPLTiếng Ba Lan đầy đủThép hợp kim1212.5 "SAE7 / 8 "€63.43
Cờ lê kết hợp PROTO J1207MBA 7mm 131.1mm | AA8LZD 19C590 J1207MBAOxit đenThép hợp kim12131.1mmmetric7mm€20.80
Cờ lê kết hợp PROTO J1208MBA 8mm 137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBAOxit đenThép hợp kim12137.4mmmetric8€20.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Cờ lê kết hợp J1221MBASD 21mm 11in. Tổng chiều dài
€46.38 /đơn vị