<span Class='notranslate'>Proto </span> J1195mlo | Ratcheting Box Wrench 15 X 17mm Double End | 1ul10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J1195MLO Ratcheting Box Wrench 15 x 17mm Double End | AB3NPY 1UL10

PROTO Cờ lê hộp bánh cóc J1195MLO 15 đầu 17 x XNUMXmm

Trong kho
Khoản mục: AB3NPY phần: J1195MLOTham chiếu chéo: 1UL10
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
€48.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê hộp Ratcheting
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Đầu linh hoạt0 Degrees
Kích cỡ đầu15 x 17mm
Vật chấtThép
Tối thiểu. Arc Swing0 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể8"
Reversing
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy15 x 17 mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêKết thúc đôi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐầu linh hoạtTối thiểu. Arc SwingSố điểmBù đắpChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO J1193MA-A Cờ lê hai đầu 11 x 13mm | AA8LZQ 19C602 J1193MA-AKhông5 Degrees60 Degrees6"11 x 13 mm€31.11
Cờ lê hộp Ratcheting PROTO J1191M-A 7 x 8mm hai đầu | AA8LZT 19C604 J1191M-AKhông5 Degrees60 Degrees4"7 x 8mm€23.00
PROTO J1185M-A Cờ lê hộp Ratcheting 15 x 17mm hai đầu | AA8LZU 19C605 J1185M-AKhông5 Degrees1225 Degrees7"15 x 17 mm€43.64
Chìa khoá Hộp Ratcheting PROTO J1186M-A 16 x 18mm Hai đầu | AA8LZV 19C606 J1186M-AKhông5 Degrees1225 Degrees7"16 x 18 mm€43.54
Cờ lê hộp Ratcheting PROTO J1195M-A 15 x 17mm hai đầu | AA8XFF 1ANC8 J1195M-AKhông5 Degrees120 Degrees8"15 x 17 mm€37.04
Cờ lê hộp Ratcheting PROTO J1181M-A 7 x 8mm hai đầu | AA8XFL 1ANF1 J1181M-AKhông5 Degrees625 Degrees4"7 x 8mm€29.82
Cờ lê hộp Ratcheting PROTO J1182M-A 9 x 10mm hai đầu | AA8XFM 1ANF2 J1182M-AKhông5 Degrees625 Degrees5.5 "9 x 10 mm€34.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Cờ lê hộp bánh cóc J1195MLO 15 đầu 17 x XNUMXmm
€48.94 /đơn vị