Proto J1195-a-tt | Cờ lê hộp cóc 3/4 inch X 7/8in. 12 điểm | 34gp66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê hộp bắt vít PROTO J1195-A-TT 3/4 inch x 7 / 8in. 12 điểm | AG4LLM 34GP66

PROTO Cờ lê hộp bánh cóc J1195-A-TT 3/4 inch x 7/8in. 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AG4LLM phần: J1195-A-TTTham chiếu chéo: 34GP66

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€64.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê hộp Ratcheting
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu3/4 x 7/8 "
Vật chấtThép hợp kim cao
Tối thiểu. Arc Swing20 Degrees
Số răng18
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể9.25 "
Reversing
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3/4 x 7/8 "
Tether có thểTether đã sẵn sàng
Kiểu cờ lêKết thúc hộp đôi, có thể đảo ngược

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8204110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố điểmBù đắpChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Cờ lê hộp Ratcheting PROTO J1181-A-TT 1/4 inch x 5/16 inch 6 điểm | AG4LKP 34GP45 J1181-A-TT625 Degrees4.25 "1/4 x 5/16 "€51.06
Chìa khoá Hộp Ratcheting PROTO J1192T-A-TT 3/8 inch x 7/16in 12 Điểm | AG4LLJ 34GP63 J1192T-A-TT120 Degrees5.5 "3/8 x 7/16 "€47.81
Chìa khoá Hộp Ratcheting PROTO J1194-A-TT 5/8 inch x 11 / 16in 12 Điểm | AG4LLL 34GP65 J1194-A-TT120 Degrees8.125 "5/8 x 11/16 "€51.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Cờ lê hộp bánh cóc J1195-A-TT 3/4 inch x 7/8in. 12 điểm
€64.08 /đơn vị