Proto J1192m-a | Cờ Lê Hộp Ratcheting 9 X 10mm | 1anc5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê hộp Ratcheting PROTO J1192M-A 9 x 10mm | AA8XFE 1ANC5

PROTO J1192M-A Cờ lê hộp có răng cưa 9 x 10mm

Trong kho
Khoản mục: AA8XFE phần: J1192M-ATham chiếu chéo: 1ANC5
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
€26.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê hộp Ratcheting
Kết thúccơ rôm
Đầu linh hoạt0 Degrees
Kích cỡ đầu9 x 10mm
Vật chấtThép
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm6
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể5.5 "
ReversingKhông
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy9 x 10 mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu cờ lêKết thúcTối thiểu. Arc SwingSố điểmChiều dài tổng thểReversingSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
PROTO J1196-A Cờ lê hộp Ratcheting 5/8 x 3/4 inch Spline | AA8WZM 1AMX4 J1196-ASpline, kết thúc đôiTiếng Ba Lan đầy đủ0 Degrees128.125 "SAE5/8 x 3/4 "€36.67
Cờ lê hộp Ratcheting PROTO J1194LO 5/8 x 11/16 Inch | AF6PWT 1UK97 J1194LOTiêu chuẩnTiếng Ba Lan đầy đủ5 Degrees128.125 "SAE5/8 x 11/16 "€51.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J1192M-A Cờ lê hộp có răng cưa 9 x 10mm
€26.45 /đơn vị