Proto J1192-a | Cờ lê hộp cóc 3/8 X 7/16 Đầu đôi | 1 giờ sáng8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê hộp Ratcheting PROTO J1192-A 3/8 x 7/16 Double End | AA8WZF 1AMW8

PROTO J1192-A Cờ lê hộp Ratcheting 3/8 x 7/16 Double End

Trong kho
Khoản mục: AA8WZF phần: J1192-ATham chiếu chéo: 1AMW8
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
€25.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê hộp Ratcheting
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu3/8 x 7/16 "
Vật chấtThép
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm6
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể5.5 "
Reversing
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3/8 x 7/16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêKết thúc đôi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐầu linh hoạtTối thiểu. Arc SwingSố điểmBù đắpChiều dài tổng thểReversingKích thước máyGiá cả
PROTO J1191T-A Cờ lê hộp Ratcheting 1/4 x 5/16 Double End | AA8LZR 19C603 J1191T-AKhông5 Degrees120 Degrees4 9 / 32 "1/4 x 5/16 "€26.07
PROTO J1191-A Cờ lê hộp Ratcheting 1/4 x 5/16 Double End | AA8WZE 1AMW6 J1191-AKhông5 Degrees60 Degrees4 9 / 32 "1/4 x 5/16 "€22.96
PROTO J1192T-A Cờ lê hộp Ratcheting 3/8 x 7/16 Double End | AA8WZG 1AMW9 J1192T-AKhông5 Degrees120 Degrees5.5 "Không3/8 x 7/16 "€29.78
PROTO J1193-A Cờ lê hộp Ratcheting 1/2 x 9/16 Double End | AA8WZH 1AMX0 J1193-AKhông5 Degrees60 Degrees6.75 "Không1/2 x 9/16 "€30.35
PROTO J1193T-A Cờ lê hộp Ratcheting 1/2 x 9/16 Double End | AA8WZJ 1AMX1 J1193T-AKhông5 Degrees120 Degrees6.75 "1/2 x 9/16 "€34.52
PROTO J1194-A Cờ lê hộp Ratcheting 5/8 x 11/16 Double End | AA8WZK 1AMX2 J1194-AKhông5 Degrees120 Degrees8 7 / 64 "5/8 x 11/16 "€36.53
PROTO J1195-A Cờ lê hộp Ratcheting 3/4 x 7/8 Double End | AA8WZL 1AMX3 J1195-AKhông5 Degrees120 Degrees9.25 "Không3/4 x 7/8 "€40.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J1192-A Cờ lê hộp Ratcheting 3/8 x 7/16 Double End
€25.36 /đơn vị