Proto J1079m-tt | Cờ lê hộp đôi offset Hệ mét 30mm X 32mm | 34gp92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J1079M-TT Cờ lê hộp đôi bù đắp Metric 30mm x 32mm | AG4LMP 34GP92

PROTO J1079M-TT Cờ lê hộp đôi lệch hệ mét 30mm x 32mm

Trong kho
Khoản mục: AG4LMP phần: J1079M-TTTham chiếu chéo: 34GP92
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
€99.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê hộp đôi bù đắp
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Kích cỡ đầu30 x 32mm
Vật chấtThép hợp kim cao
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể17 13 / 64 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy30 mm x mm 32
Tether có thểTether đã sẵn sàng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)44.7
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8204110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO J1061M-TT Cờ lê hộp đôi bù đắp Metric 14mm x 15mm | AG4LMJ 34GP86 J1061M-TT9 45 / 64 "14 mm x mm 15€47.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J1079M-TT Cờ lê hộp đôi lệch hệ mét 30mm x 32mm
€99.68 /đơn vị