Proto J10045l | Ổ Cắm Tác Động Ổ Đĩa 1 Inch 2-13/16 Inch 6 Điểm | 21gr90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J10045L 1 inch Drive 2-13/16 inch 6 điểm | AF7JGP 21GR90

PROTO Ổ cắm tác động J10045L Ổ cắm 1 inch 2-13/16 inch 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AF7JGP phần: J10045LTham chiếu chéo: 21GR90
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
€474.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể5"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy2-13 / 16 "
Độ sâu ổ cắmSâu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J10012L 1 inch Ổ 3/4 inch 6 điểm | AF7JGM 21GR88 J10012L4"3 / 4 "€61.50
Ổ cắm tác động PROTO J10013L Ổ cắm 1 inch 13/16 inch 6 điểm | AF7JGN 21GR89 J10013L4"13 / 16 "€67.54
Ổ cắm tác động PROTO J10046L 1 inch Truyền động 2-7 / 8 inch 6 điểm | AF7JGQ 21GR91 J10046L5"2.875 "€530.43
Ổ cắm tác động PROTO J10047L 1 inch Truyền động 2-15 / 16 inch 6 điểm | AF7JGR 21GR92 J10047L5"2-15 / 16 "€561.97
Ổ cắm tác động PROTO J10048L 1 inch Ổ 3 inch 6 điểm | AF7JGT 21GR93 J10048L5"3"€605.34
Ổ cắm tác động PROTO J10050L Ổ cắm 1 inch 3-1 / 8 inch 6 điểm | AF7JGU 21GR94 J10050L5.5 "3.125 "€682.84
Ổ cắm tác động PROTO J10052L 1 inch Ổ đĩa 3-1 / 4 inch 6 điểm | AF7JGV 21GR95 J10052L5.625 "3.25 "€747.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm tác động J10045L Ổ cắm 1 inch 2-13/16 inch 6 điểm
€474.44 /đơn vị