Proto J10038t | Ổ Cắm Tác Động Ổ Đĩa 1 Inch 2-3/8 Inch 12 Điểm | 21gt42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J10038T 1 inch Truyền động 2-3 / 8 inch 12 điểm | AF7JJA 21GT42

PROTO Ổ cắm tác động J10038T Ổ cắm 1 inch 2-3 / 8 inch 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AF7JJA phần: J10038TTham chiếu chéo: 21GT42
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
€157.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy2.375 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC662679112660

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.83
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8204200000

Chi tiết sản phẩm:

  • Proto J10038T là một ổ cắm tác động được thiết kế để sử dụng ở bất cứ nơi nào yêu cầu các công cụ truyền động có nguồn điện để lắp hoặc tháo ốc vít.
  • Ổ cắm Proto 12 điểm này lý tưởng cho các công việc sửa chữa nhẹ và có các lỗ vát cạnh để dễ dàng kết nối với công cụ truyền động và các lỗ thông thủy lớn để đáp ứng các thông số kỹ thuật công nghiệp.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J10018SS 1 inch Truyền động 1-1 / 8 inch 4 Pt | AA2DKQ 10E393 J10018SSOxit đen4Square2.5 "1.125 "€72.67
Ổ cắm tác động PROTO J10024SS 1 Inch Drive 1-1 / 2 Inch 4 Pt | AA2DKR 10E394 J10024SSOxit đen4Square2 13 / 16 "1.5 "€95.63
Ổ cắm tác động PROTO J10023S Ổ cắm 1 inch 1-7/16 Inch 8 Pt | AA2GMJ 10H793 J10023SDầu - Oxit đen8Hình vuông đôi2 13 / 16 "1.437 "€110.92
Ổ cắm tác động PROTO J10024S 1 inch Truyền động 1-1 / 2 inch 8 Pt | AA2GMK 10H794 J10024SDầu - Oxit đen8Hình vuông đôi2 13 / 16 "1.5 "€94.43
Ổ cắm tác động PROTO J10026S Ổ cắm 1 inch 1-5 / 8 inch 8 Pt | AA2GML 10H795 J10026SDầu - Oxit đen8Hình vuông đôi3.5 "1.625 "€117.60
Ổ cắm tác động PROTO J10028S 1 inch Truyền động 1-3 / 4 inch 8 Pt | AA2GMN 10H797 J10028SDầu - Oxit đen8Hình vuông đôi3.5 "1.75 "€151.63
Ổ cắm tác động PROTO J10029S Ổ cắm 1 inch 1-13/16 inch 8 Pt | AA2GMP 10H798 J10029SDầu - Oxit đen8Hình vuông đôi3.5 "1-13 / 16 "€164.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm tác động J10038T Ổ cắm 1 inch 2-3 / 8 inch 12 điểm
€157.67 /đơn vị