Proto J10024t | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1 inch 1-1/2 Inch 12 Pt | 21gt34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J10024T 1 inch Truyền động 1-1 / 2 inch 12 Pt | AB6GGR 21GT34

PROTO Ổ cắm tác động J10024T Ổ đĩa 1 inch 1-1/2 inch 12 Pt

Trong kho
Khoản mục: AB6GGR phần: J10024TTham chiếu chéo: 21GT34
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
€94.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép cứng
Số điểm12
Loại đầu ralục giác kép
Chiều dài tổng thể2 11 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1.5 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J10014T Ổ cắm 1 inch 7/8 inch 12 Pt | AB6GGH 21GT25 J10014T2 13 / 32 "7 / 8 "€76.23
Ổ cắm tác động PROTO J10016T Ổ cắm 1 inch 1 inch 12 Pt | AB6GGJ 21GT27 J10016T2 17 / 32 "1"€77.58
Ổ cắm tác động PROTO J10018T 1 inch Truyền động 1-1 / 8 inch 12 Pt | AB6GGL 21GT29 J10018T2 9 / 16 "1.125 "€76.90
Ổ cắm tác động PROTO J10020T 1 inch Truyền động 1-1 / 4 inch 12 Pt | AB6GGM 21GT30 J10020T2 11 / 16 "1.25 "€77.69
Ổ cắm tác động PROTO J10021T Ổ cắm 1 inch 1-5 / 16 inch 12 Pt | AB6GGN 21GT31 J10021T2 11 / 16 "1 5 / 16 "€81.73
Ổ cắm tác động PROTO J10022T 1 inch Truyền động 1-3 / 8 inch 12 Pt | AB6GGP 21GT32 J10022T2 11 / 16 "1.375 "€83.19
Ổ cắm tác động PROTO J10023T Ổ cắm 1 inch 1-7 / 16 inch 12 Pt | AB6GGQ 21GT33 J10023T2 11 / 16 "1.437 "€87.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm tác động J10024T Ổ đĩa 1 inch 1-1/2 inch 12 Pt
€94.21 /đơn vị