Proto J10017 | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1 inch 1-1/16 Inch 6 Pt | 1acw7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J10017 1 Inch Drive 1-1 / 16 Inch 6 Pt | AA8UPF 1ACW7

PROTO J10017 Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1 inch 1-1/16 inch 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AA8UPF Kiểu: J10017Tham chiếu chéo: 1ACW7
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
€48.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2.625 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1-1 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC662679370244

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8207806000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J10027L Ổ cắm 1 inch 1-11 / 16 inch 6 Pt | AA2DKT 10E395 J10027L4 1 / 16 "1-11 / 16 "Sâu€95.59
Ổ cắm tác động PROTO J10033L 1 inch Truyền động 2-1 / 16 inch 6 Pt | AA2DKU 10E396 J10033L4.25 "2-1 / 16 "Sâu€148.98
Ổ cắm tác động PROTO J10024LS 1 inch Truyền động 1-1 / 2 inch 6 Pt | AA8UNR 1ACT0 J10024LS4"1.5 "Sâu€107.56
Ổ cắm tác động PROTO J10012 1 inch Truyền động 3/4 inch 6 Pt | AA8UPA 1ACW2 J100122.437 "3 / 4 "Tiêu chuẩn€45.28
Ổ cắm tác động PROTO J10013 Ổ cắm 1 inch 13/16 Inch 6 Pt | AA8UPB 1ACW3 J100132.5 "13 / 16 "Tiêu chuẩn€45.35
Ổ cắm tác động PROTO J10014 Ổ cắm 1 inch 7/8 inch 6 Pt | AA8UPC 1ACW4 J100142.5 "7 / 8 "Tiêu chuẩn€45.50
Ổ cắm tác động PROTO J10015 Ổ cắm 1 inch 15/16 inch 6 Pt | AA8UPD 1ACW5 J100152.5 "15 / 16 "Tiêu chuẩn€44.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J10017 Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1 inch 1-1/16 inch 6 Pt
€48.80 /đơn vị