Proto J09931 | Ổ Cắm Tác Động #5 Ổ 1-15/16 Inch 6 Pt | 1akk6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J09931 # 5 Ổ đĩa 1-15 / 16 Inch 6 Pt | AA8WCG 1AKK6

PROTO J09931 Ổ cắm tác động #5 Ổ đĩa 1-15/16 Inch 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AA8WCG Kiểu: J09931Tham chiếu chéo: 1AKK6
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
€211.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa#5
Loại ổlưỡi gà
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3 17 / 32 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1-15 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC662679400231

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J09926, Ổ đĩa Spline #5, 6 điểm, 1-5/8 Inch, SAE | AA8WCB 1AKK1 J09926Thép hợp kim được xử lý nhiệt3.625 "1.625 "€168.51
Ổ cắm tác động PROTO J09927 # 5 Truyền động 1-11 / 16 Inch 6 Pt | AA8WCC 1AKK2 J09927Thép hợp kim được xử lý nhiệt3.625 "1-11 / 16 "€204.16
Ổ cắm tác động PROTO J09928 # 5 Truyền động 1-3 / 4 Inch 6 Pt | AA8WCD 1AKK3 J09928Thép hợp kim rèn3 47 / 64 "1.75mm€204.57
Ổ cắm tác động PROTO J09929 # 5 Truyền động 1-13/16 Inch 6 Pt | AA8WCE 1AKK4 J09929Thép hợp kim được xử lý nhiệt3.437 "1-13 / 16 "€209.95
Ổ cắm tác động PROTO J09932 # 5 Ổ 2 Inch 6 Pt | AA8WCH 1AKK7 J09932Thép hợp kim được xử lý nhiệt3 17 / 32 "2"€216.01
Ổ cắm tác động PROTO J09934 # 5 Truyền động 2-1 / 8 Inch 6 Pt | AA8WCK 1AKK9 J09934Thép hợp kim được xử lý nhiệt4"2.125 "€250.37
Ổ cắm tác động PROTO J09935 # 5 Truyền động 2-3 / 16 Inch 6 Pt | AA8WCL 1AKL0 J09935Thép hợp kim được xử lý nhiệt3 11 / 16 "2.187 "€254.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J09931 Ổ cắm tác động #5 Ổ đĩa 1-15/16 Inch 6 Pt
€211.34 /đơn vị