vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J075907 / 8 Bit tác động 3/4 x 4-3 / 4in 6pt Oxit đen | AA8ZHB 1AX72

PROTO J075907/8 Bit tác động 3/4 x 4-3/4in Ôxít đen 6pt

Trong kho
Khoản mục: AA8ZHB phần: J075907 / 8Tham chiếu chéo: 1AX72
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
€87.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit tác động
Độ dài bit2 7 / 32 "
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm6
Chiều dài tổng thể4.75 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy7 / 8 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8207806000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO J075903 / 4 Bit tác động 3/4 x 4-3 / 8in 6pt Black Oxit | AA8ZHA 1AX71 J075903 / 41.875 "4.375 "3 / 4 "€71.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J075907/8 Bit tác động 3/4 x 4-3/4in Ôxít đen 6pt
€87.39 /đơn vị