Protecta 1340060 | Dây Buộc Lại 2 Chân Polyester Đỏ | 6zlp0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTECTA 1340060 Thắt lưng Dây buộc 2 chân Polyester Red | AF2ZND 6ZLP0

PROTECTA 1340060 Dây buộc phía sau 2 chân Polyester Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AF2ZND phần: 1340060Tham chiếu chéo: 6ZLP0
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
€196.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây buộc lưng giảm sốc
Mở cổng móc Anchorage1.125 "
Màuđỏ
Chiều dài mùa thu kéo dài9-1 / 2 ft.
Vật liệu phần cứngThép hợp kim
Khai thác cổng móc3 / 4 "
Chất liệu dây chuyềnPolyester
Khóa loại móc kết nối neo5K carabiner
Khóa kết nối khai thác loại mócSnap
Số lượng chân2
Chiều rộng dây đeo1"
Độ bền kéo7500 lb
Chỉ báo tải trực quan
Cân nặng có khả năng310 lb
Chiều dài làm việc6 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.69
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS6307909889
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng chânGiá cả
PROTECTA 1340040 Dây buộc lưng 1 chân Polyester Red | AF2ZNC 6ZLN9 13400401€137.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTECTA 1340060 Dây buộc phía sau 2 chân Polyester Đỏ
€196.63 /đơn vị