Procon 115b265f31ba | Bơm cánh gạt quay, Kẹp, 1/2 Inch Npt, 265 Gph, Thép không gỉ | 6xe91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm cánh gạt quay PROCON 115B265F31BA, Kẹp, NPT 1/2 inch, 265 GPH, Thép không gỉ | AG7GGK 115B265F31BA 250

PROCON 115B265F31BA Máy bơm cánh gạt quay, dạng kẹp, 1/2 inch NPT, 265 GPH, thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AG7GGK phần: 115B265F31BATham chiếu chéo: 115B265F31BA 250
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
€519.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm cánh gạt
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Được xây dựng trongVan cứu trợ
Đường vòng
Áp suất xả (PSI)tối đa. 250psi
Lái xeKhớp nối có rãnh bằng đồng 1143
Thang máy hút khô3.3 ft.
trọng lượng khô4.5 lbs.
Cứu trợ bên ngoàiKhông yêu cầu
Tốc độ dòng265 gph
Tốc độ dòng chảy @ 100 psi263 gph
Tốc độ dòng chảy @ 150 psi261 gph
Tốc độ dòng chảy @ 200 psi259 gph
Tốc độ dòng chảy @ 250 psi257 gph
Tốc độ dòng chảy @ 50 psi265 gph
Bác sĩ gia đình265
Vật liệu vỏThép không gỉ
HP @ 100PSI0.43 hp
HP @ 150psi0.63 hp
HP @ 200psi0.82 hp
HP @ 250psi1.01 hp
HP @ 50PSI0.24 hp
Bao gồmngười trượt băng
Kích thước đầu vào1 / 2 "-12
Loại đầu vàoNPT
Đầu vào / Đầu ra NPTF (Vào)1/2
Max. Dòng chảy275 GPH
Tối đa Độ nhớt chất lỏng100cP
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.160 độ. F
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Tốc độ2400 RPM
Tối đa Nhiệt độ.150 F
Mfr. LoạtLoạt 5
Tối thiểu. Lưu lượng dòng chảy257 GPH
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-4 độ. F
Tối thiểu. RPM1000RPM
Gắn kếtKiểu kẹp Carbonator
Phong cách gắn kếtBolt-On
Độ ồn60dBa
RPM danh nghĩa1,725 rpm
Kích thước ổ cắm1 / 2 "-12
Loại ổ cắmNPT
Phạm vi pH2pH
Nguồn điện1.01 hp
Giảm áp suất Max.250 PSI
Phạm vi van cứu trợ151 đến 250psi
RotationKim đồng hồ
Vật liệu rôto303 thép không gỉ
Vật liệu con dấuNitrile, Loại 21
Thân cây303 thép không gỉ
Áp suất tĩnh100 psi
Cấu hình vanTiêu chuẩn-Không điều chỉnh bên ngoài
Loại vanNhựa Đặc- Ultem
Thang máy hút ướt6.6 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.98
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8413600020
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Máy bơm cánh gạt Procon 115B265F31BA lý tưởng cho pha chế đồ uống, lọc nước, máy pha cà phê, hệ thống làm mát và truyền chất lỏng công nghiệp. Máy bơm này hoạt động như một máy bơm thể tích dương và sử dụng các cánh quạt trên một rôto quay được bao bọc trong vỏ hình trụ. Chuyển động của cánh quạt tạo ra một buồng biến thiên, hút chất lỏng vào phía hút của máy bơm và nén nó qua cửa xả. Máy bơm này cung cấp khả năng tự mồi, lưu lượng ổn định và tính linh hoạt để xử lý chất lỏng và khí.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có kết cấu thép không gỉ cho khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và tuổi thọ cao.
  • Máy bơm này có lỗ cổng NPT 1/2 inch, cho phép tiếp cận kiểm tra và bảo trì dễ dàng.
  • Nó có kiểu gắn kẹp để lắp đặt nhanh chóng và linh hoạt mà không cần khoan hay hàn.
  • Máy bơm này có cấu hình truyền động có rãnh với khớp nối bằng đồng để truyền lực trơn tru và nâng cao hiệu quả.
  • Nó cung cấp tốc độ dòng chảy 265 GPH hoặc 800 LPH và đi kèm với các vòng đệm đàn hồi (EPDM / nitrile) để vận hành đáng tin cậy và chống rò rỉ trong các môi trường khác nhau.
  • Máy bơm này còn cung cấp loại phớt gốm / carbon không cân bằng để giảm nguy cơ rò rỉ.
  • Máy bơm này quay theo chiều kim đồng hồ, đảm bảo hoạt động trơn tru và đi kèm với các bộ phận bên trong làm bằng carbon để tăng cường độ bền và khả năng chống mài mòn.
  • Ngoài ra, nó còn có loại van Ultem đặc, mang lại độ bền cơ học cao và khả năng kháng hóa chất cho các ứng dụng linh hoạt.

Phụ kiện tương thích:

  • procon 1113 Kẹp băng chữ V: Nó cung cấp một vòng đệm chắc chắn và chặt chẽ, đồng thời nó đóng vai trò là đầu nối an toàn cho các bộ phận hình trụ.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 200psiTốc độ dòngTốc độ dòng chảy @ 100 psiHP @ 250psiMax. Dòng chảyCấu hình vanLoại vanTốc độ dòng chảy @ 150 psiGiá cả
Bơm cánh gạt quay PROCON 115B330F31XX, Kẹp, NPT 1/2 inch, 330 GPH, Thép không gỉ | AF2QYA 115B330F31XX1 hp330 gph330 gph1.22 hp346 GPHKhông có van xảKhông có van xả328 gph€519.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROCON 115B265F31BA Máy bơm cánh gạt quay, dạng kẹp, 1/2 inch NPT, 265 GPH, thép không gỉ
€519.44 /đơn vị