Procon 104b240f11bc | Bơm cánh gạt quay, Kẹp, 1/2 Inch Npt, 240 Gph, Đồng thau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bơm cánh gạt quay PROCON 104B240F11BC, Kiểu kẹp, 1/2 inch NPT, 240 GPH, Đồng thau | CM6UTM

PROCON Máy bơm cánh gạt quay 104B240F11BC, Kẹp, NPT 1/2 inch, 240 GPH, Đồng thau

Trong kho
khoản mục: CM6UTM phần: 104B240F11BC
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
€176.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm cánh gạt
Áp suất xả (PSI)tối đa. 250psi
Lái xeKhớp nối có rãnh bằng đồng 1143
Thang máy hút khô3.3 ft.
trọng lượng khô4.5 lbs.
Tốc độ dòng240 gph
Tốc độ dòng chảy @ 100 psi240 gph
Tốc độ dòng chảy @ 150 psi236 gph
Tốc độ dòng chảy @ 200 psi232 gph
Tốc độ dòng chảy @ 250 psi228 gph
Tốc độ dòng chảy @ 50 psi243 gph
Vật liệu vỏThau
HP @ 100PSI0.37 hp
HP @ 150psi0.54 hp
HP @ 200psi0.7 hp
HP @ 250psi0.86 hp
HP @ 50PSI0.21 hp
Kích thước đầu vào1 / 2 "-12
Loại đầu vàoNPT
Tối đa Độ nhớt chất lỏng100cP
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.160 độ. F
Tối đa Tốc độ2400 RPM
Mfr. LoạtLoạt 4
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-4 độ. F
Tối thiểu. RPM1000RPM
Phong cách gắn kếtBolt-On
Độ ồn60dBa
RPM danh nghĩa1,725 rpm
Kích thước ổ cắm1 / 2 "-12
Loại ổ cắmNPT
Phạm vi pH6pH
Nguồn điện0.42 hp
Bảng thông số sản phẩmprocon-104b240f11bc.pdf
Phạm vi van cứu trợ60 đến 99 psi
RotationKim đồng hồ
Vật liệu rôto303 thép không gỉ
Vật liệu con dấuNitrile, Loại 21, Gốm/Carbon không cân bằng
Áp suất tĩnh100 psi
Độ phân giải TDS5000ppm
Cấu hình vanTiêu chuẩn-Không điều chỉnh bên ngoài
Loại vanNhựa Đặc- Ultem
Thang máy hút ướt6.6 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58

Chi tiết sản phẩm:

Bơm cánh gạt quay Procon 104B240F11BC là máy bơm chuyển vị dương được sử dụng để truyền chất lỏng trong máy pha chế đồ uống, máy pha cà phê espresso và hệ thống xử lý nước.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có thiết kế tự mồi để khởi động quá trình bơm mà không cần sự hỗ trợ mồi bên ngoài để đơn giản hóa việc thiết lập và vận hành.
  • Máy bơm cánh gạt quay này có van xả bên trong để bảo vệ khỏi những hư hỏng có thể xảy ra do các tình huống quá áp.
  • Nó được trang bị các kết nối đầu vào và đầu ra NPT 1/2 inch để giúp dễ dàng tích hợp vào các hệ thống truyền chất lỏng hiện có.
  • Máy bơm cánh gạt này có cấu trúc bằng đồng thau để chống ăn mòn trên các bề mặt tiếp xúc.
  • Nó có chất đàn hồi EPDM / nitrile để ngăn chặn rò rỉ.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Khả năng tự mồi của máy bơm mang lại lợi ích gì?

A. Tính năng tự mồi cho phép máy bơm bắt đầu bơm mà không cần sự hỗ trợ mồi từ bên ngoài, đơn giản hóa việc thiết lập và vận hành.

Q. Công suất dòng chảy của máy bơm là bao nhiêu?

A. Máy bơm Procon 104B240F11BC có thể xử lý tốc độ dòng chảy 240 gallon mỗi giờ (725 lít mỗi giờ).

Q. Máy bơm cần bao nhiêu năng lượng?

A. Máy bơm yêu cầu công suất cơ học tối đa là 0.86 mã lực.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 150psiLái xeTốc độ dòngHP @ 200psiHP @ 250psiMax. Dòng chảyTối đa Áp lực vận hànhNguồn điệnGiá cả
Bơm cánh gạt quay PROCON 114B190F11BA, Kẹp, NPT 1/2 inch, 190 GPH, Đồng thau | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hpKhớp nối có rãnh bằng đồng 1143190 gph0.61 hp0.75 hp210 GPH150 psi0.75 hp€323.27
Bơm cánh gạt quay PROCON 114B240F11BA, Kẹp, NPT 1/2 inch, 240 GPH, Đồng thau | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BA0.54 hpKhớp nối có rãnh bằng đồng 1143240 gph0.7 hp0.86 hp260 GPH150 psi0.86 hp€316.65
Bơm cánh gạt quay PROCON 114B330F11XX, Kẹp, 1/2 inch NPT, 330 GPH, Đồng thau | AF2QYD 114B330F11XX0.78 hpKhớp nối có rãnh bằng đồng 1143330 gph1 hp1.22 hp346 GPH150 psi0.86 hp€323.27
Máy bơm cánh gạt quay PROCON 114E330F11XX, Bắt vít, NPT 1/2 inch, 330 GPH, Đồng thau | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hpCăn hộ đơn330 gph1 hp1.22 hp-250 psi1.22 hp€188.69
Máy bơm cánh gạt quay PROCON 104E265G12BA, Bắt vít, NPT 1/2 inch, 265 GPH, Đồng thau | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hpCăn hộ đơn265 gph0.82 hp1.01 hp-60 psi0.86 hp€197.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROCON Máy bơm cánh gạt quay 104B240F11BC, Kẹp, NPT 1/2 inch, 240 GPH, Đồng thau
€176.71 /đơn vị