PRO-LINE Khung treo dụng cụ LTF72-A31 72w x 1-5/8d Xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khung treo dụng cụ |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 1.625 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận không chứa carbon |
Chiều cao | 1.625 " |
Vật chất | Thép, ESD và nhựa |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 8302423065 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | hợp ngữ | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTF60-L14 | Chưa lắp ráp | Màu xanh da trời | 1.625 " | 1.625 " | Thép, ESD và nhựa | 60 " | €182.65 | ||
LTF60-A31 | Chưa lắp ráp | màu xám | 1.625 " | 1.625 " | Thép, ESD và nhựa | 60 " | €182.65 | ||
LTF72-L14 | Chưa lắp ráp | Màu xanh da trời | 1.625 " | 1.625 " | Thép, ESD và nhựa | 72 " | €196.72 | RFQ
| |
IWBLTF60 | Chưa lắp ráp | màu xám | 4" | 5" | Thép | 62 " | €163.63 | ||
IWBLTF72 | Chưa lắp ráp | màu xám | 4" | 5" | Thép | 72 " | €175.32 | RFQ
| |
TSF1848FL-H11 | Chưa lắp ráp | Be | 18 " | 6" | Thép | 48 " | €262.70 | ||
TSF1860FL-H11 | Chưa lắp ráp | Be | 18 " | 6" | Thép | 60 " | €274.34 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.