PRO-LINE IWELH7230C Bàn làm việc công thái học Màu xám 72l x 30w x 30h Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc Ergonomic |
Loại điều chỉnh | Ghim kéo |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận không chứa carbon |
Chiều cao | 30 đến 36 " |
Chiều dài | 72 " |
Tải trọng | 5000 lb |
Vật chất | Thép |
bề dầy | 1.25 " |
Chiều rộng | 30 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Cán màng ESD |
Trọng lượng tàu (kg) | 68.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 48.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 99.06 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật liệu bề mặt làm việc | Loại điều chỉnh | Màu | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD6030C / L14 / HDLE | Cán màng ESD | Ghim kéo | Màu xanh da trời | 30 đến 36 " | Bàn làm việc Ergonomic | 60 " | 5000 lb | 30 " | €999.25 | |
HD6030C / A31 / HDLE | Cán màng ESD | Ghim kéo | màu xám | 30 đến 36 " | Bàn làm việc Ergonomic | 60 " | 5000 lb | 30 " | €999.25 | |
HD6030P / L14 / HDLE | Gỗ dán | Ghim kéo | Màu xanh da trời | 30 đến 36 " | Bàn làm việc Ergonomic | 60 " | 5000 lb | 30 " | €772.33 | |
HD6030P / A31 / HDLE | Gỗ dán | Ghim kéo | màu xám | 30 đến 36 " | Bàn làm việc Ergonomic | 60 " | 5000 lb | 30 " | €772.33 | |
HD6036C / L14 / HDLE-6 | Cán màng ESD | Ghim kéo | Màu xanh da trời | 30 đến 36 " | Bàn làm việc Ergonomic | 60 " | 5000 lb | 36 " | €1,087.70 | |
HD6036C / A31HDLE-6 | Cán màng ESD | Ghim kéo | màu xám | 30 đến 36 " | Bàn làm việc Ergonomic | 60 " | 5000 lb | 36 " | €1,087.70 | |
HD6036P / L14 / HDLE-6 | Gỗ dán | Ghim kéo | Màu xanh da trời | 30 đến 36 " | Bàn làm việc Ergonomic | 60 " | 5000 lb | 36 " | €834.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.