PRO-LINE Bàn đóng gói IWBPB7230M Độ sâu 72 inch bằng gỗ phong đặc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn đóng gói |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 72 " |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Tuân theo chuẩn RoHS |
Chiều cao | 30 đến 36 " |
Legacy | Điều chỉnh theo mức tăng 1 " |
Vật chất | Thép |
Chất liệu hàng đầu | Rắn phong |
Chiều rộng | 30 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 65.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 99.06 |
Mã HS | 9403200030 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
IWBPB6030M. | 60 " | €3,259.86 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.