PRO-LINE Bàn làm việc công nghệ IWB7236C Chiều cao 72wx36dx30 đến 36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc kỹ thuật viên điện tử |
Màu | Xám nhạt |
Độ sâu | 36 " |
Loại cạnh | Khuôn chữ T |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | Xám nhạt |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 30 đến 36 " |
Loại chân | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng |
Tải trọng | 850 lb |
Vật chất | Thép |
Độ dày hàng đầu | 1.25 " |
Chiều rộng | 72 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Cán màng ESD |
Bàn làm việc lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Trọng lượng tàu (kg) | 76.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | bảng màu | Chiều cao | Tải trọng | Chiều rộng | Bàn làm việc lắp ráp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB6030C | Xám nhạt | 30 " | Xám nhạt | 30 đến 36 " | 850 lb | 60 " | Chưa lắp ráp | €1,002.57 | ||
IWB6036C | Xám nhạt | 36 " | Xám nhạt | 30 đến 36 " | 850 lb | 60 " | Chưa lắp ráp | €1,093.23 | ||
IWB7230C | Xám nhạt | 30 " | Xám nhạt | 30 đến 36 " | 850 lb | 72 " | Chưa lắp ráp | €1,071.50 | RFQ
| |
HD603030C-L14 | Ánh sáng xanh | 30 " | Ánh sáng xanh | 30 đến 42 " | 5000 lb | 60 " | Chưa lắp ráp | €1,128.09 | ||
HD603030C-H11 | Màu be nhạt | 30 " | Màu be nhạt | 30 " | 5000 lb | 60 " | Lắp ráp | €1,128.09 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.