PRO-LINE Bàn làm việc phòng thí nghiệm mô-đun HDL7230SS-H11 Be 72l x 30w x 30in.h
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc Ergonomic Lab |
Màu | Be |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 30 " |
Chiều dài | 72 " |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép |
bề dầy | 1.25 " |
Chiều rộng | 30 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Thép không gỉ |
Trọng lượng tàu (kg) | 92.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.23 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 9403100040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | bề dầy | Vật liệu bề mặt làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHD603034 / HDLE / CGRFW-627 | trắng | 34 đến 40 " | 60 " | 5000 lb | 1.25 " | Hóa Chất Bảo Vệ (R) | €1,212.04 | ||
LHD603034 / HDLE / ERRFW-627 | trắng | 34 đến 40 " | 60 " | 5000 lb | 1" | Nhựa epoxy | €2,548.98 | ||
LHD603034 / HDLE / SSRFW-627 | trắng | 34 đến 40 " | 60 " | 5000 lb | 1.25 " | Thép không gỉ | €1,865.18 | ||
HDL6030SS-H11 | Be | 30 " | 60 " | 1000 lb | 1.25 " | Thép không gỉ | €1,712.13 | ||
HDL6030ER-H11 | Be | 30 " | 60 " | 1000 lb | 1" | Nhựa epoxy | €1,898.18 | ||
HDL6030CG-H11 | Be | 30 " | 60 " | 1000 lb | 1.25 " | Hóa Chất Bảo Vệ (R) | €1,078.04 | ||
HDL7230ER-H11 | Be | 30 " | 72 " | 1000 lb | 1" | Nhựa epoxy | €1,939.94 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.