PRO-LINE HD723030C-A31 Bàn làm việc dạng mô-đun 72w x 30d x 30 đến 36 inch Chiều cao
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc mô-đun |
Màu | Xám nhạt |
Độ sâu | 30 " |
Loại cạnh | Khuôn chữ T |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | Xám nhạt |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 30 đến 36 " |
Loại chân | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng |
Tải trọng | 5000 lb |
Vật chất | Thép |
Độ dày hàng đầu | 1.25 " |
Chiều rộng | 72 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Cán màng ESD |
Bàn làm việc lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Trọng lượng tàu (kg) | 58.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 76.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 9403100040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu bề mặt làm việc | Màu | Độ sâu | bảng màu | Chiều cao | Loại chân | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD723030PL-A31 | Gỗ nhựa | Xám nhạt | 30 " | Xám nhạt | 30 đến 36 " | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | 5000 lb | 72 " | €890.16 | RFQ
| |
HD723030C-H11 | Cán màng ESD | Màu be nhạt | 30 " | Màu be nhạt | 30 đến 36 " | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | 5000 lb | 72 " | €1,229.84 | ||
EL723030PL L14 | Gỗ nhựa | Ánh sáng xanh | 30 " | Ánh sáng xanh | 30 đến 42 " | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | 330 lb | 72 " | €2,508.20 | RFQ
| |
EL603030CA31 | Cán màng ESD | Xám nhạt | 30 " | Xám nhạt | 30 " | Công xôn điều chỉnh độ cao | 330 lb | 60 " | €2,594.50 | ||
HD723030C-L14 | Cán màng ESD | Ánh sáng xanh | 36 " | Ánh sáng xanh | 19 " | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | 5000 lb | 74 " | €1,229.84 | ||
EL603030 PL H11 | Cán màng ESD | Màu be nhạt | 30 " | Màu be nhạt | 30 đến 42 " | Công xôn điều chỉnh độ cao | 330 lb | 60 " | €2,405.31 | ||
HD723030PL-L14 | Gỗ nhựa | Ánh sáng xanh | 30 " | Ánh sáng xanh | 30 đến 36 " | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | 5000 lb | 72 " | €890.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.