PRO-LINE FR72-A31 Chỗ để chân 72 W x 1-1/2 D x 1-1/2 H Xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nghỉ chân |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 1.5 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận không chứa carbon |
Chiều cao | 1.5 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Kết thúc | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR60-L14 | Màu xanh da trời | 1.5 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 1.5 " | 60 " | €81.57 | ||
FR60-A31 | màu xám | 1.5 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 1.5 " | 60 " | €81.57 | ||
FR72-L14 | Màu xanh da trời | 1.5 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 1.5 " | 72 " | €82.57 | RFQ
| |
FR60-627 | trắng | 1.5 " | Kết cấu bột áo | 1.5 " | 60 " | €86.45 | ||
FR60 / H11 | Be | 1.5 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 1.5 " | 60 " | €81.57 | ||
FR72 / H11 | Be | 1.5 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 1.5 " | 60 " | €82.57 | ||
DNFR60 | Màu be / đen | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 2" | 60 " | €338.39 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.