PRO-LINE DN7230DAPL Máy trạm Ergo Cantilever hai mặt có chiều cao 82 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc công thái học 2 mặt |
Loại điều chỉnh | Trượt Bolt |
Màu | Be |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 82 " |
Chiều dài | 72 " |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép |
bề dầy | 1.25 " |
Chiều rộng | 30 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Gỗ dán |
Trọng lượng tàu (kg) | 136.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Vật liệu bề mặt làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
DN6030DPL | 60 " | Gỗ dán | €2,720.30 | |
DN6030DSESD | 60 " | Cán màng ESD | €3,005.63 | |
DN7230DPL | 72 " | Gỗ dán | €2,799.50 | RFQ
|
DN7230DSESD | 72 " | Cán màng ESD | €3,413.85 | RFQ
|
DN6030DAPL | 60 " | Gỗ dán | €2,537.39 | |
DN6030DAESD | 60 " | Cán màng ESD | €2,807.73 | |
DN7230DAESD | 72 " | Cán màng ESD | €2,862.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.