PRO-LINE CSPL1272PL H11 Kệ trên 72 W x 12 D x 3/4 H Màu be
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ trên |
Màu | Be |
Độ sâu | 12 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 3 / 4 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 7323999080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
DNAMS1260 | Đen / be | 2" | 60 " | €301.88 | ||
DNAMS1272 | Đen / be | 2" | 72 " | €312.26 | RFQ
| |
CSPL1260PL L14 | Trời xanh | 3 / 4 " | 60 " | €238.73 | ||
CSPL1272PL A31 | màu xám | 3 / 4 " | 72 " | €259.23 | RFQ
| |
CSPL1260PL A31 | màu xám | 3 / 4 " | 60 " | €238.73 | ||
CSPL1272PL L14 | Trời xanh | 1" | 72 " | €278.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.