PRO-LINE BOLF72 Đèn/khung trên cao 72w x 24d x 24 H Màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ánh sáng / Khung trên cao |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu | Đen |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 24 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.5 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | hợp ngữ | Màu | Độ sâu | Kết thúc | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLF60-L14 | Chưa lắp ráp | Màu xanh da trời | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | 60 " | €417.40 | ||
OLF60-A31 | Chưa lắp ráp | màu xám | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | 60 " | €417.40 | ||
OLF72-L14 | Chưa lắp ráp | Màu xanh da trời | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | 72 " | €433.85 | RFQ
| |
OLF72-A31 | Chưa lắp ráp | màu xám | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | 72 " | €433.85 | RFQ
| |
IWBOLF60 | Chưa lắp ráp | màu xám | 26 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 5" | 60 " | €413.78 | ||
IWBOLF72 | Chưa lắp ráp | màu xám | 26 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 5" | 72 " | €453.19 | RFQ
| |
BÓNG60 | Chưa lắp ráp | Đen | 24 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 24 " | 60 " | €774.57 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.