PRO-LINE BMCS1272 Kệ Cantilever 72 W x 12 D x 4 H Đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ Cantilever |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu | Đen |
Độ sâu | 12 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 4" |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.51 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPL1260P-L14 | Màu xanh da trời | 2" | Thép | 60 " | €235.86 | ||
CSPL1260P-A31 | màu xám | 2" | Thép | 60 " | €235.86 | ||
CSPL1272P-L14 | Màu xanh da trời | 2" | Thép, ESD và nhựa | 72 " | €256.11 | RFQ
| |
CSPL1272P-A31 | màu xám | 2" | Thép | 72 " | €256.11 | RFQ
| |
PBS60 | màu xám | 5.5 " | Thép | 60 " | €225.28 | ||
PBS72 | màu xám | 5.5 " | Thép | 72 " | €269.33 | RFQ
| |
BMCS1260 | Đen | 4" | Thép | 60 " | €188.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.