PRO-LINE BH72-A31 Thanh ray thùng 72 W x 1-1/2 D x 2-5/8 H Xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | đường ray thùng |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 1.5 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận không chứa carbon |
Chiều cao | 2.625 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Mục | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABH-1-L14 | Màu xanh da trời | 1.5 " | 17 " | đường ray thùng | 18 " | €396.10 | ||
ABH-1-A31 | màu xám | 1.5 " | 17 " | đường ray thùng | 18 " | €396.10 | ||
BH60-L14 | Màu xanh da trời | 1.5 " | 2.625 " | đường ray thùng | 60 " | €71.14 | ||
BH60-A31 | màu xám | 1.5 " | 2.625 " | đường ray thùng | 60 " | €71.14 | ||
BH72-L14 | Màu xanh da trời | 1.5 " | 2.625 " | đường ray thùng | 72 " | €76.32 | RFQ
| |
BBH60 | Đen | 1.5 " | 5" | đường ray thùng | 60 " | €85.64 | ||
BBH72 | Đen | 1.5 " | 5" | đường ray thùng | 72 " | €102.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.