Princeton Tec Mpls-ii-3-sd | Đèn Led Nhiệm Vụ 10 Vôi Cát | 13j071 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn Led Task PRINCETON TEC MPLS-II-3-sd 10 Vôi Cát | AA4YDV 13J071

PRINCETON TEC MPLS-II-3-sd Task Light Led 10 Vôi Cát

Trong kho
Khoản mục: AA4YDV phần: MPLS-II-3-sdTham chiếu chéo: 13J071
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
€67.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn tác vụ
pin Included
Thời gian ghi pin36 giờ.
Kích thước pin2016
Loại PinLi-ion
Khoảng cách chùm tia8m
Màu cơ thểCát
Body Dia.1.25 "
Vật liệu cơ thểNylon
Chế độ đầu ra màuđỏ
đường kính1"
Giảm xếp hạng2m
Lớp đèn pinChiến thuật
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiến
Đời sống đèn10,000 giờ.
Loại đènLED
Chiều dài4.5 "
Lens MaterialLexan
Khai sáng sản phẩm10 lm
Chế độ đầu ra ánh sángLED tối đa, cao, thấp
Lumens10
Dải Lumens0 để 49
Đầu ra Lumens tối đa10
Gắn kếtKhuôn đúc, Mũ bảo hiểm
Kiểu lắpLan can
Số Pin2
Số lượng dây đai0
Đèn thay thếKhông
Thời gian chạy ở cài đặt cao36 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Xếp hạng an toànCE
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcchống nước
Trọng lượng với pin0.56 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8513104000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRINCETON TEC MPLS-II-3-sd Task Light Led 10 Vôi Cát
€67.29 /đơn vị