PRINCETON TEC Đèn pha Led 45 Lime Sand đã được phê duyệt an toàn EOS-TAC-BK
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn pha được phê duyệt an toàn |
pin Included | Có |
Thời gian ghi pin | 121 giờ. |
Kích thước pin | AAA |
Khoảng cách chùm tia | 54m |
Màu cơ thể | Đen |
Vật liệu cơ thể | Xylex |
đường kính | 1.5 " |
Tác động kháng chiến | Có |
Đời sống đèn | 10,000 giờ. |
Loại đèn | LED |
Chiều dài | 2.5 " |
Lens Material | Lexan |
Khai sáng sản phẩm | 45 lm |
Chế độ đầu ra ánh sáng | Cao, Trung bình, Thấp, Nháy mắt |
Lumens | 45 |
Gắn kết | Strap |
Số Pin | 3 |
Số lượng dây đai | 1 |
Đèn thay thế | Không |
Xếp hạng an toàn | Hạng 1 Nhóm 2, Nhóm A, B, C, D Hạng 2 Nhóm 2 Nhóm F, G |
Loại chuyển đổi | Push Button |
Đánh giá thâm nhập nước | IPX7 |
Trọng lượng với pin | 4 oz. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.13 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.94 |
Mã HS | 8513102000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tập trung | Thời gian ghi pin | Kích thước pin | Chiều dài | Khai sáng sản phẩm | Chế độ đầu ra ánh sáng | Lumens | Dải Lumens | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APX-BK | - | 150 giờ. | AA | 2.5 " | 275 lm | Cao, thấp, tối đa cao, tối đa thấp, nhấp nháy | 275 | 250 để 449 | €143.05 | ||
APX-HOẶC | đã sửa | 150 giờ. | AA | 2.5 " | 275 lm | Cao, thấp, tối đa cao, tối đa thấp, nhấp nháy | 275 | 250 để 449 | - | RFQ
| |
QUAD-IND | đã sửa | 105 giờ. | AAA | 2.75 " | 78 lm | Cao, Trung bình, Thấp, Nháy mắt | 78 | 50 để 99 | €87.41 | ||
EOS-HOẶC / GY | - | 115/116/121 giờ. | AAA | 1.75 " | 105 lm | Cao, Trung bình, Thấp, Nháy mắt | 105 | 100 để 249 | - | RFQ
| |
EOS-IND | Rộng | 115/116/121 giờ. | AAA | 1.75 " | 105 lm | Cao, Trung bình, Thấp, Nháy mắt | 105 | 100 để 249 | €83.95 | ||
QUAD-BK | Điều chỉnh | 105 giờ. | AAA | 2.75 " | 78 lm | Cao, Trung bình, Thấp, Nháy mắt | 78 | 50 để 99 | €55.07 | ||
YUKHL-BK | Điều chỉnh | 96 / 120 giờ | AA | 1" | 78 lm | (1) LED tối đa, (3) LED siêu sáng | 78 | 50 để 99 | €109.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.