Princeton Tec C-ir-tan | Đèn Pha Led 55 Vôi Tân | 24m991 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRINCETON TEC C-IR-Tan Đèn pha Led 55 Vôi Tân | AB7YQJ 24M991

PRINCETON TEC Đèn Pha C-IR-Tan Led 55 Vôi Tân

Trong kho
Khoản mục: AB7YQJ phần: C-IR-TanTham chiếu chéo: 24M991

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
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
€159.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđèn pha
pin Included
Thời gian ghi pin36 giờ.
Kích thước pinAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia56m
Màu cơ thểTân
Body Dia.0.500 "
Vật liệu cơ thểXylex
đường kính1.5 "
Giảm xếp hạng2m
Lớp đèn pinChiến thuật
Tập trungThu hẹp/Rộng
Tác động kháng chiến
Đời sống đèn10,000 giờ.
Loại đènLED
Chiều dài5"
Lens MaterialLexan
Khai sáng sản phẩm55 lm
Chế độ đầu ra ánh sángĐộc thân
Lumens55
Dải Lumens50 để 99
Đầu ra Lumens tối đa55
Gắn kếtMolle / Pals, Mũ bảo hiểm Mich
Kiểu lắpDây đeo mũ bảo hiểm
Số Pin1
Số lượng dây đai0
Đèn thay thếKhông
Thời gian chạy ở cài đặt cao4 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcchống nước
Trọng lượng với pin1.65 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)12.07
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8513104000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớp đèn pinThời gian ghi pinKích thước pinTập trungChiều dàiKhai sáng sản phẩmChế độ đầu ra ánh sángLumensGiá cả
PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Đèn Pha Led 125 Vôi Tan | AB7YQK 24M993 HYB123-3-NOD-MCChiến thuật40 giờ.CR123Thu hẹp/Rộng2.25 "125 lmLED tối đa, LED 3.5 mm125€117.39
PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC Đèn Pha Led 125 Vôi Tan | AB7YQL 24M995 HYB123-RBI-NOD-MCcông nghiệp40 giờ.CR123Thu hẹp/Rộng2.25 "125 lmLED tối đa, LED 3.5 mm125€115.70
PRINCETON TEC APX-RC-BK Đèn pha Led 275 Lime Black | AB7YQM 24M997 APX-RC-BKcông nghiệp90 giờ.Lithium Ionđã sửa2"275 lm(1) Đèn LED Maxbright được điều chỉnh, LED Ultrabright được điều chỉnh màu trắng (Mức ngập lụt cao, Mức ngập lụt thấp, Mức cao tại chỗ, Điểm thấp)275€185.78
Đèn pha PRINCETON TEC FUEL-BK Led 70 Lime Black | AC9VFP 3KKX6 NHIÊN LIỆU-BKcông nghiệp146 giờ.AAA-2.5 "70 lmCao, Trung bình, Thấp, Nháy mắt70€56.28
PRINCETON TEC RMX150-BK Đèn pha Led 125 Màu Đen | AE6CQG 5PVY1 RMX150-BKcông nghiệp200 giờ.AAAđã sửa2.5 "125 lm(1) LED tối đa cao, (1) LED tối đa thấp, (3) LED siêu sáng cao, (3) LED siêu sáng thấp125€70.73
Đèn pha PRINCETON TEC EOS360-BK, Độ sáng tối đa 165 lm, Thời gian chạy 4.1 giờ ở độ sáng tối đa, Khoảng cách chùm sáng tối đa 56 m | CT7ZXM 494R23 EOS360-BK--------€241.09
Đèn pha PRINCETON TEC BYT-TAC-TN, Độ sáng tối đa 200 lm, Thời gian chạy 3.4 giờ ở độ sáng tối đa, Khoảng cách chùm sáng tối đa 48 m | CT7ZXN 494R21 BYT-TẮC-TN--------€42.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRINCETON TEC Đèn Pha C-IR-Tan Led 55 Vôi Tân
€159.04 /đơn vị