Prince Rd2575t4eda1 | Van 4 Chiều 3/4 Inch Npt | 6w565 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van PRINCE RD2575T4EDA1 4 Chiều 3/4 Inch Npt | AF2NHJ 6W565

PRINCE Van RD2575T4EDA1 4 chiều 3/4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AF2NHJ phần: RD2575T4EDA1Tham chiếu chéo: 6W565
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
€297.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThủy lực Directional Van
Phạm vi PSI có thể điều chỉnh1000-2750
Công suất dòng chảy20 GPM
Chiều cao2.375 "
NPT đầu vào / đầu ra3/4 Trong.
Chiều dài8"
Max. Sức ép3000 psi
Cổng NPT1/2 Trong.
Phạm vi van cứu trợ1000 đến 2750 PSI
KiểuMonobloc
Chiều rộng3.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.54
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8481200010
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Trung tâm (Tandem)
  • Hành động Spool (Phát hiện 3 vị trí)
  • Thìa (1)
  • Cách (4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiChiều rộngGiá cả
PRINCE RD512CB5A4B1 Van 4 Chiều 3/4 Inch Npt | AD7ZGX 4HL36 RD512CB5A4B13.25 "10 "5.25 "€434.56
PRINCE RD512CA5A4B1 Van 4 Chiều 3/4 Inch Npt | AF2PVQ 6X845 RD512CA5A4B13.25 "10 "5.25 "€374.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRINCE Van RD2575T4EDA1 4 chiều 3/4 inch Npt
€297.86 /đơn vị