PRINCE PMC-5408 Xi lanh thủy lực 2 lỗ 1/2 inch x hành trình 8 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xi lanh thủy lực |
Đường kính lỗ khoan. | 2-1 / 2 " |
Kết thúc | Sơn màu đỏ |
Vật chất | Thép |
Max. Sức ép | 2500 psi |
Ghim Dia. | 1.375 " |
Vật liệu piston | Sắt dễ uốn |
Pít-tông | Polished Chrome |
Con dấu piston | Gang thep |
Kích thước cổng | 3 / 8 " |
Rút lại | 16 Trong. |
Vật liệu vòng | Gang thep |
Que Dia. | 1-3 / 8 " |
Thanh niêm phong | Cúp Urethane |
cú đánh | 8" |
ống | Thép mài tường nặng |
Kiểu | Hàn đôi tác động |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.71 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 59.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.41 |
Mã HS | 8412210075 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Max. Sức ép | Ghim Dia. | Kích thước cổng | Que Dia. | cú đánh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-5648 | 4" | 2500 psi | 2" | 1 / 2 " | 2" | 48 " | €1,416.94 | |
PMC-5416 | 2-1 / 2 " | 2500 psi | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 16 " | €620.38 | |
PMC-5424 | 2-1 / 2 " | 2500 psi | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 24 " | €675.16 | |
PMC-8320 | 3" | 2500 psi | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 20 " | €715.93 | |
PMC-8330 | 3" | 1839 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 30 " | €777.32 | |
PMC-5530 | 3-1 / 2 " | 1407 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 30 " | - | RFQ
|
PMC-5536 | 3-1 / 2 " | 1007 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 36 " | €920.30 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.