Prince Ls3000-1 | Van 4 Chiều 3/4 Inch Npt | 1a967 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRINCE LS3000-1 Van 4 Chiều 3/4 Inch Npt | AA8TYZ 1A967

PRINCE LS3000-1 Van 4 Chiều 3/4 Inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AA8TYZ phần: LS3000-1Tham chiếu chéo: 1A967
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
€316.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThủy lực Directional Van
Phạm vi PSI có thể điều chỉnh1000-2750
Công suất dòng chảy25 GPM
Chiều cao2 15 / 16 "
NPT đầu vào / đầu ra3/4 Trong.
Chiều dài12.5 "
Max. Sức ép2750 PSI
Cổng NPT1/2 Trong.
Phạm vi van cứu trợ1000 đến 2750 PSI
KiểuMonobloc
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.65
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481200020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Trung tâm (Tandem)
  • Hành động ống chỉ (Trung tâm lò xo đến trung tính)
  • Thìa (1)
  • Cách (4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiMax. Sức épChiều rộngGiá cả
PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 Van 4 Chiều 3/4 Inch Npt | AD7ZGT 4HL32 RD532GCCGAA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi9.5 "€1,013.89
PRINCE RD512AA5A4B1 Van 3 Chiều 3/4 Inch Npt | AD7ZGY 4HL37 RD512AA5A4B13.25 "10 "3000 psi5.25 "€415.83
PRINCE RD522GCGA5A4B1 Van 4 Chiều 3/4 Inch Npt | AF2NHK 6W566 RD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "€632.34
PRINCE RD2555T4ESA1 Van 4 Chiều 1/2 Inch Npt | AF2PVP 6X844 RD2555T4ESA13.375 "8"3000 psi3.88 "€292.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRINCE LS3000-1 Van 4 Chiều 3/4 Inch Npt
€316.75 /đơn vị