PRESTO LIFTS PPS2200-62NF0-27 Fork Over Base Stacker 2200lb 62 Inch Lift
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngã ba trên cơ sở Stacker |
Chân đế Bên trong Dim. | 15 " |
Chân đế bên ngoài Dim. | 27 " |
Loại bánh xe | polyurethane |
Chiều dài ngã ba | 42 " |
Width Chiều rộng | 6" |
Chiều cao nâng tối đa. | 62 " |
Chiều cao nâng Min. | 3.5 " |
Tải trọng | 2200 lb |
Trung tâm tải | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều dài tổng thể | 67 " |
Chiều rộng tổng thể | 32 " |
Powered By | (2) Pin 12V |
điện áp | 24 |
Trọng lượng tàu (kg) | 498.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 215.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8427900040 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chân đế bên ngoài Dim. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PPS2200-62NFO-21 | 21 " | €12,974.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.