PRESTO LIFTS PPS2200-101AS Xe nâng đế điều chỉnh Chiều cao 2200 Lb 73 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngăn xếp cơ sở có thể điều chỉnh |
Chân đế Bên trong Dim. | 40 đến 50 " |
Chân đế bên ngoài Dim. | 48 đến 58 " |
Loại bánh xe | polyurethane |
Chiều dài ngã ba | 42 " |
Width Chiều rộng | 6" |
Chiều cao nâng tối đa. | 101 " |
Chiều cao nâng Min. | 2.75 " |
Tải trọng | 2200 lb |
Trung tâm tải | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 73 đến 112 1/2 " |
Chiều dài tổng thể | 73 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 đến 58 " |
Powered By | (2) Pin 12V |
điện áp | 24 |
Trọng lượng tàu (kg) | 725.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 215.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 152.4 |
Mã HS | 8427900040 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao nâng tối đa. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPS2200-62NAS | 62 " | 80 " | 69 " | 58 " | €12,974.18 | RFQ
| |
PPS2200-125AS | 125 " | 85 1 / 6 " | 74 " | 48 đến 58 " | €17,815.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.