Premier Pm72530 | Máy trộn sơn | 34an89 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy trộn sơn PREMIER PM72530 | AH4BFF 34AN89

PREMIER Máy trộn sơn PM72530

Trong kho
Khoản mục: AH4BFF phần: PM72530Tham chiếu chéo: 34AN89
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
€10.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy trộn sơn
Xây dựngThép
Đầu Dia.1-3 / 4 "
Loại đầuđường xoắn ốc
Chiều dài19.75 "
Tối đa RPM900
Trục Dia.5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)50.8
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐầu Dia.Chiều dàiTrục Dia.Giá cả
Máy trộn sơn PREMIER PM72532 17 In | AB7XTA 24K696 PM725323.25 "-11 / 32 "€15.88
Máy trộn sơn PREMIER PM-72533 23 In | AB7XTB 24K697 PM-725334"-13 / 32 "€23.98
Máy trộn sơn PREMIER PM-72534 30 In | AB7XTC 24K698 PM-725344.75 "-1 / 2 "€33.81
Máy trộn sơn PREMIER PM72535 14 In | AB7XTD 24K699 PM725352.25 "-1 / 4 "€5.81
Máy trộn sơn PREMIER PM72531 | AH4BFG 34AN90 PM725312.25 "17.25 "2.375 "€14.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PREMIER Máy trộn sơn PM72530
€10.97 /đơn vị