Premier Dwv30 | Cọ Sơn 3 Inch 8-1/2 In | 38m520 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cọ sơn PREMIER DWV30 3 Inch 8-1 / 2 In | AC7LQM 38M520

PREMIER Cọ Sơn DWV30 3 Inch 8-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC7LQM phần: DWV30Tham chiếu chéo: 38M520
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
€3.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCọ sơn
Chiều dài cọ2"
Chất liệu cọLông cứng
Vật liệu FerruleKim loại
Xử lý MàuTự nhiên
Xử lý vật liệuGỗ
Chiều dài tổng thể8.5 "
Loại sơnDựa trên nước, dựa trên dầu
Kích thước máy3"
Phong cáchChip
bề dầy1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS9603404040
Quốc giaID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cọChiều dài tổng thểKích thước máyPhong cáchbề dầyGiá cả
Cọ Sơn PREMIER WV40 4 Inch 9 In | AC7LQK 38M518 WV402"9"4mmChip11 / 16 "€5.00
Cọ sơn PREMIER BM15910 1-1 / 2 Inch 8-3 / 4 In | AC7LQX 38M529 BM159102.25 "8.75 "1.5 "Sash phẳng1 / 2 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PREMIER Cọ Sơn DWV30 3 Inch 8-1/2 In
€3.31 /đơn vị