Precision Coils Sp101912n | 5gen7 | Cuộn dây sưởi ấm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cuộn dây nhiệt CHÍNH XÁC SP101912N 450cfm 1.3gpm 6 x 9-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTM 5GEN7

PRECISION COILS Cuộn dây nhiệt SP101912N 450cfm 1.3gpm 6 x 9-1/8 x 12-3/8

Trong kho
Khoản mục: AE3VTM phần: SP101912NTham chiếu chéo: 5GEN7

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€572.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn dây nóng
Air Flow450 cfm
Vật liệu vỏ16 ga. Thép mạ kẽm
Kiểu kết nốiĐồng MPT
Công suất dòng chảy1.3 gpm
Số lượng thức ăn1
Số hàng1
Tổng công suất12.7 mbh
Vật liệu ốngCopper
Ống ngoài Dia.5 / 8 "
Độ dày thành ống0.2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.97
Chiều cao tàu (cm)34.29
Chiều dài tàu (cm)50.55
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS7322900045
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Giảm áp suất không khí (0.1 psi)
  • Chiều sâu vỏ (6 ")
  • Chiều cao vỏ (9-1 / 8 ")
  • Chiều dài vỏ (12-3 / 8 ")
  • Loại vỏ (Trượt và Ổ đĩa)
  • Cuộn dây trên mỗi ngân hàng (1)
  • Nhập bóng đèn khô (55 độ F)
  • Diện tích khuôn mặt (0.75 sq. Ft.)
  • Chiều cao vây (9 ")
  • Chiều dài vây (12 ")
  • Vật liệu vây (nhôm)
  • Độ dày của vây (0.006 ")
  • Loại vây (Sine)
  • Vây trên mỗi inch (10)
  • Loại chất lỏng (Nước nóng)
  • Để bóng đèn khô (80.9 độ F)
  • Kết nối Cung cấp và Trở lại (3/4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir FlowGiá cả
Cuộn dây nhiệt CHÍNH XÁC SP101612N 375cfm 0.9gpm 6 x 6-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTL 5GEN6 SP101612N375 cfm€551.41
Cuộn dây nhiệt CHÍNH XÁC SP1011212N 600cfm 1.8gpm 6 x 12-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTN 5GEN8 SP1011212N600 cfm€607.53
Cuộn dây nhiệt CHÍNH XÁC SP1011224N 1200cfm 3.9gpm 6 x 12-1 / 8 x 24-3 / 8 | AE3VTP 5GEN9 SP1011224N1200 cfm€733.99
Cuộn dây nhiệt CHÍNH XÁC SP1011524N 1500cfm 5.0gpm 6 x 15-1 / 8 x 24-3 / 8 | AE3VTQ 5GEP0 SP1011524N1500 cfm€783.17
Cuộn dây nhiệt CHÍNH XÁC SP1011824N 1800cfm 5.7gpm 6 x 18-1 / 8 x 24-3 / 8 | AE3VTR 5GEP1 SP1011824N1800 cfm€839.34
Cuộn dây nhiệt CHÍNH XÁC SP102612N 375cfm 2.0gpm 6 x 6-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTT 5GEP2 SP102612N375 cfm€750.54
Cuộn dây nhiệt CHÍNH XÁC SP102912N 450cfm 2.8gpm 6 x 9-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTU 5GEP3 SP102912N450 cfm€814.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION COILS Cuộn dây nhiệt SP101912N 450cfm 1.3gpm 6 x 9-1/8 x 12-3/8
€572.49 /đơn vị