Precision Brand 69395 | Nhôm cuộn Shim Stock 0.0080 Inch 6 In | 5ha27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRECISION BRAND 69395 Shim Stock Roll Nhôm 0.0080 Inch 6 In | AE4ACB 5HA27

PRECISION BRAND 69395 Shim Stock Roll nhôm 0.0080 inch 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4ACB phần: 69395Tham chiếu chéo: 5HA27

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€111.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu shim
Dung sai chiều dài+ 3 / -0.250 "
Vật chấtH18 / H19 nhôm
Độ cứng RockwellBrinell 44
Kích thước máy6 x 100 "
tâm trạngĐầy khó khăn
Độ bền kéo22,000 psi
bề dầy0.203mm
Độ dày dung sai+/- 0.0004 "
KiểuLăn
Dung sai chiều rộng+/- 0.0625 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS7606123090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
PRECISION BRAND 69130 Shim Stock Roll Nhôm 0.0010 Inch 6 In | AE4ABV 5HA21 691300.025mm+/- 0.00005 "€106.54
PRECISION BRAND 69195 Shim Stock Roll Nhôm 0.0020 Inch 6 In | AE4ABW 5HA22 691950.051mm+/- 0.00015 "€96.02
PRECISION BRAND 69245 Shim Stock Roll Nhôm 0.0030 Inch 6 In | AE4ABX 5HA23 692450.076mm+/- 0.00015 "€103.08
PRECISION BRAND 69280 Shim Stock Roll Nhôm 0.0040 Inch 6 In | AE4ABY 5HA24 692800.102mm+/- 0.0002 "€111.62
PRECISION BRAND 69320 Shim Stock Roll Nhôm 0.0050 Inch 6 In | AE4ABZ 5HA25 693200.127mm+/- 0.00025 "€99.63
PRECISION BRAND 69345 Shim Stock Roll Nhôm 0.0060 Inch 6 In | AE4ACA5HA26 693450.152mm+/- 0.0003 "€103.49
PRECISION BRAND 69450 Shim Stock Roll Nhôm 0.0100 Inch 6 In | AE4ACC 5HA28 694500.254mm+/- 0.0005 "€135.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION BRAND 69395 Shim Stock Roll nhôm 0.0080 inch 6 inch
€111.75 /đơn vị