Precision Brand 44250 | Tấm Shim Stock Pvc 0.0125 Inch 10 In | 5ge72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRECISION BRAND 44250 Shim Stock Sheet Pvc 0.0125 Inch 10 In | AE3VMR 5GE72

PRECISION BRAND 44250 Shim Stock Sheet Pvc 0.0125 Inch 10 In

Trong kho
Khoản mục: AE3VMR phần: 44250Tham chiếu chéo: 5GE72
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
€23.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu shim
MàuĐen
Dung sai chiều dài+/- 0.0625 "
Vật chấtPVC
Hấp thụ độ ẩm0.15%
Kích thước máy10 x 20 "
Nhiệt độ. Phạm vi-10 đến 155 độ
Độ bền kéo6600 psi
bề dầy0.318mm
Độ dày dung sai+/- 0.000625 "
KiểuBảng
Dung sai chiều rộng+/- 0.0625 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)51.31
Chiều rộng tàu (cm)25.91
Mã HS3920490000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nén thành (0.70%)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ bền kéobề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
PRECISION BRAND 44240 Shim Stock Sheet Pvc 0.0075 Inch 10 In | AE3VMP5GE70 44240Matte6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "€21.35
PRECISION BRAND 44245 Shim Stock Sheet Pvc 0.0100 Inch 10 In | AE3VMQ 5GE71 44245nâu6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "€24.58
PRECISION BRAND 44255 Tấm Shim Stock Pvc 0.0150 Inch 10 In | AE3VMT5GE73 44255Hồng6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "€23.49
PRECISION BRAND 44260 Shim Stock Sheet Pvc 0.0200 Inch 10 In | AE3VMU 5GE74 44260Màu vàng6600 psi0.508mm+/- 0.001 "€25.08
PRECISION BRAND 44265 Tấm Shim Stock Pvc 0.0250 Inch 10 In | AE3VMV 5GE75 44265trắng6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "€33.14
PRECISION BRAND 44270 Shim Stock Sheet Pvc 0.0300 Inch 10 In | AE3VMW 5GE76 44270San hô6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "€33.95
PRECISION BRAND 44275 Shim Stock Sheet Pvc 0.0400 Inch 10 In | AE3VMX5GE77 44275Trong sáng14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "€51.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION BRAND 44250 Shim Stock Sheet Pvc 0.0125 Inch 10 In
€23.32 /đơn vị