Precision Brand 42123 | Miếng chêm có rãnh A 0.0050 Inch - Pk20 | 5ge23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRECISION BRAND 42123 Tấm Shim Có Rãnh A 0.0050 Inch - Gói 20 | AE3VKY 5GE23

PRECISION BRAND 42123 Tab Shim có rãnh A 0.0050 inch - Gói 20

Trong kho
Khoản mục: AE3VKY phần: 42123Tham chiếu chéo: 5GE23
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
€23.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmiếng chêm có rãnh
Kích thước Bolt1 / 2 "
MàuMàu xanh da trời
Chiều dài2"
Vật chấtPolyester
Kích thước máyA
Độ sâu của khe1-5 / 16 "
Chiều rộng khe5 / 8 "
Chiều cao tab9 / 16 "
Chiều rộng tab9 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-90 đến 300 độ
Độ bền kéo30,000 psi
bề dầy0.127mm
Độ dày dung sai+/- 0.00025 "
KiểuVới tab
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viKích thước BoltMàuĐộ bền kéobề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngChiều dàiGiá cả
PRECISION BRAND 42150 Tấm Shim Có Rãnh B 0.0600 Inch - Gói 20 | AE3VMC 5GE50 42150-10 đến 155 độ5 / 8 "Trong sáng14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "3"3"€228.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION BRAND 42123 Tab Shim có rãnh A 0.0050 inch - Gói 20
€23.57 /đơn vị