Precision Brand 29008 | 5xe82 | Dây Nhạc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRECISION BRAND 29008 Loại Dây Music Inox 302 2/0 0.008 In | AE7EHD 5XE82

PRECISION BRAND 29008 Loại dây nhạc 302 Thép không gỉ 2/0 0.008 In

Trong kho
Khoản mục: AE7EHD phần: 29008Tham chiếu chéo: 5XE82
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
€508.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây nhạc
Feet trên Lb.5853
Vật chấtLoại 302 lò xo tôi luyện, cứng hoàn toàn, thép không gỉ
Min. Sức căng325,000 psi
Số gói1
Kiện loạiHộp đựng
gói trọng lượng1 Lbs.
bề dầy0.008 "/ 0.203 mm
Độ dày dung sai+/- 0.0003 "
tổng chiều dài5853ft.
Số đo dây2/0

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS7223001031
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. Sức căngbề dầyĐộ dày dung saitổng chiều dàiGiá cả
PRECISION BRAND 29006 Loại Dây Music Inox 302 4/0 0.006 In | AE7EBL 5XB95 29006325,000 psi0.006 "/ 0.152 mm+/- 0.0002 "10,404 '€753.09
PRECISION BRAND 29007 Loại Dây Music Inox 302 3/0 0.007 In | AE7EHC 5XE81 29007325,000 psi0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.€586.81
PRECISION BRAND 29009 Loại Dây Music Inox 302 1/0 0.009 In | AE7EHE 5XE83 29009325,000 psi0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0003 "4624ft.€408.32
PRECISION BRAND 29010 Loại Dây Nhạc Inox 302 1 0.010 In | AE7EHF 5XE84 29010320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746ft.€328.72
PRECISION BRAND 29011 Loại Dây Nhạc Inox 302 2 0.011 In | AE7EHG 5XE85 29011318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.€352.76
PRECISION BRAND 29012 Loại Dây Nhạc Inox 302 3 0.012 In | AE7EHH 5XE86 29012316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601ft.€338.24
PRECISION BRAND 29013 Loại Dây Nhạc Inox 302 4 0.013 In | AE7EHJ 5XE87 29013314,000 psi0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0004 "2217ft.€319.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION BRAND 29008 Loại dây nhạc 302 Thép không gỉ 2/0 0.008 In
€508.58 /đơn vị